Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB104-87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB104-87
Bahco NSB104-87
Bahco NSB104-87
Bahco NSB104-87
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60964929
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150323876
EAN/GTIN:
     7314150323876
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, metrisch, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
355 mm
Gewicht
3915 g
Merkmale
Produkttyp
Ringschneideschlüssel
Material
Beryllium-Kupfer
Form
Gerade
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
87 mm
Anti-magnetisch
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN 7444
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,58*
€ 1.266,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,88*
€ 1.243,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,09*
€ 1.205,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,35*
€ 1.179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,73*
€ 1.149,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.