Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 5945 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexFabric 5945 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
HPE FlexFabric 5945 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
HPE FlexFabric 5945 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
HPE FlexFabric 5945 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
HPE FlexFabric 5945 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61033988
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JQ074A
EAN/GTIN:
     190017209203
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
4000 MB
Flash-Speicher
1000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
10100 g
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
60 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl QSFP28-Ports
8
Anzahl SFP28-Ports
48
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.119,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.384,01*
€ 29.016,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.281,22*
€ 28.894,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.119,82*
€ 28.702,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.