Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1274HMV Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1274HMV Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-1274HMV Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-1274HMV Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61159510
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1274HMV
EAN/GTIN:
     4718359012747
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
exsys usb hubs
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.6 mm
Tiefe
64.95 mm
Höhe
35.9 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server, Windows Server 2012 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.