Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-126789 Herst.-Nr.: 408291 EAN/GTIN: 4961311926617 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 356 mm | | Tiefe | 360 mm | | Höhe | 183 mm | | Gewicht | 7300 g | Netzwerk | WLAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Netzwerkfähig | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | ISO-B-Formate | B4 | | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² | Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten | Anschlüsse und Schnittstellen | Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter | | Maximale Papierkapazität | 250 Blätter | Merkmale | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Seitenbeschreibungssprachen | GDI | | Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (schwarz) | 1200 Seiten | Energie | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Drucken | Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute | | Aufwärmzeit | 28 s | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8.5 s | Leistungen | Speicherkapazität | 64 MB | Design | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 112,36* | € 140,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 113,11* | € 141,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 118,69* | € 148,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 120,39* | € 151,61* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 123,06* | € 154,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|