Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61180867
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
vergoldet, F-Stecker 90° > F-Stecker 90°
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen SAT-Signalen wie DVB-S und DVB-S2. Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät wie Fernseher/ Sat-Receiver/ Kabelmodem/ Kabelrouter etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11953
ab € 3,97*
Zubehör
Goobay
27484
ab € 5,48*
Zubehör
Goobay
47290
ab € 4,09*
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
66625
ab € 3,77*
Zubehör
Goobay
67287
ab € 2,63*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
67350
ab € 2,09*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,30*
Zubehör
Goobay
70485
ab € 8,91*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 12,31*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 7,53*
Zubehör
Goobay
70578
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.