Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67341 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67341 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay 67341 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay 67341 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay 67341 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22848607
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F plug
Anschluss 2
F plug
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 2,95*
Zubehör
Goobay
27484
ab € 5,89*
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
67290
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,92*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,15*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 6,10*
Zubehör
Goobay
60722
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.