Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1920-48HPV2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1920-48HPV2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1920-48HPV2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1920-48HPV2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1920-48HPV2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1920-48HPV2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62225344
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS192048HPV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937601974
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
CPU-Verteidigung
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
375 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
LVD, BSMI
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Geräuschpegel
26.5 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
502509 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
1617.36 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
474.3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
100 Gbit/s
Transferrate
74 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
616 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
5250 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet–based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
44
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,36*
€ 628,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,09*
€ 620,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,14*
€ 617,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,67*
€ 611,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,25*
€ 583,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.