Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Origine 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Mobilis Origine 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Mobilis Origine 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Mobilis Origine 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Mobilis Origine 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62316236
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048008
EAN/GTIN:
     3700992512228
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab S4
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
285 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
238 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.