Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap SUR001BR Hunde-/Katzentür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFlap SUR001BR Hunde-/Katzentür
SureFlap SUR001BR Hunde-/Katzentür
SureFlap SUR001BR Hunde-/Katzentür
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62326259
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     SUR001BR
EAN/GTIN:
     5060180390112
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
SureFlap - Katzenklappen Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Geben Sie Ihrem Tier seinen persönlichen "Haustürschlüssel" mit den Produkten von SureFlap. Die batteriebetriebene Mikrochip Katzenklappe in braun ist individuell einsetzbar. Sie kann in Türen, Wänden und Glas angebracht werden. Diese intelligente Katzenklappe kann per Mikrochip (erkennt den implantierten Chip Ihres Tieres) oder Halsbandanhänger (RFID Artikel-Nr. 70949, separat erhältlich) gesteuert werden. Durch ihr automatisches Entriegeln beim Eintreten des gechipten Tieres, verhindert die Klappe einen unerwünschten Einlass von fremden Katzen oder anderen Kleintieren. Die Klappe scannt nur beim Eintreten des Tieres. Sie kann jedoch auch manuell verriegelt und entriegelt werden. Mit der Mikrochip Katzenklappe erhält Ihr Haustier die Freiheit, das Haus zu betreten und zu verlassen, wann immer es möchte.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
7000 g
Einbauraum Breite
171 mm
Einbauraum Höhe
165 mm
Merkmale
Türfarbe
Braun
Türtyp
Klappe
Material
Kunststoff
Geeignet für
Katze
Sicherheitssperre
Ja
Haustieridentifikation
Ja
Batteriebetrieben
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
GMA001BR
ab € 10,79*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.