Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolma LongLife Alphabetischer Registerindex Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolma LongLife Alphabetischer Registerindex Grau
Kolma LongLife Alphabetischer Registerindex Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62331883
Hersteller:
     Kolma
Herst.-Nr.:
     19.424.03
EAN/GTIN:
     7611967190203
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Das LongLife Register in Überbreite für die Ablage von Zeigebuchtaschen im Format A4 nach Alphabet. Das LongLife Material ist extrem langlebig, sehr widerstandsfähig, reissfest und erstklassig verarbeitet. Die ovale Lochung garantiert ein müheloses Umblättern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Alphabetischer Registerindex
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
24
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der unterstützten Ringe
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.