Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.57001 Weinglas 535 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.57001 Weinglas 535 ml Universelles Weinglas
SCHOTT ZWIESEL 8003.57001 Weinglas 535 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     2813-410-929
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.57001
EAN/GTIN:
     4001836100441
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Das ideale Weinglas für fruchtig-süße Rot- oder Weißweine wie z.B. Sauvignon Blanc, Riesling (fruchtsüß), Weißburgunder oder auch Tempranillo, Dornfelder und Zweigelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Riesling-Wein, Sauvignon Wein
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
535 ml
Glas-Höhe
236 mm
Glasschalendurchmesser
88 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,384*
€ 8,594*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,88002*
€ 51,85002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,594*
€ 10,227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,214*
€ 9,775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,904*
€ 9,406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,384*
€ 7,597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,564* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.