Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Standard 2019 Akademiker 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Standard 2019 Akademiker 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows Server Standard 2019 Akademiker 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62351889
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P73-07678
EAN/GTIN:
     889842409581
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale physische CPUs
16
Medientyp
DVD
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Englisch
Lizenztyp
Akademiker
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,92*
€ 879,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,23*
€ 867,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,58*
€ 852,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,80*
€ 833,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,16*
€ 793,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.