Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Gelb
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62409512
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510461
EAN/GTIN:
     4000885104615
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Robuster Einstiegs-Stuntscooter von Schildkröt mit funktioneller Ausstattung für die ersten Tricks. Solide Materialien wie Alu-Felgen oder das widerstandsfähige Neco-Headset sorgen für die notwendige Stabilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
480 mm
Gewicht
3400 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Radgröße
100 mm
Deck Material
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Länge des Lenkers
520 mm
Abnehmbarer Lenker
Ja
Lenkerhöhe (max.)
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller aluminium, bikeboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510462
ab € 69,15*
Sonstiges
Schildkröt
510463
ab € 64,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.