Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Untwist Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62409518
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510462
EAN/GTIN:
     4000885104622
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Robuster Einstiegs-Stuntscooter von Schildkröt mit funktioneller Ausstattung für die ersten Tricks. Solide Materialien wie Alu-Felgen oder das widerstandsfähige Neco-Headset sorgen für die notwendige Stabilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
480 mm
Gewicht
3400 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Radgröße
100 mm
Deck Material
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Länge des Lenkers
520 mm
Abnehmbarer Lenker
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Material Handgriff
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Lenkerhöhe (max.)
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510463
ab € 64,14*
Sonstiges
Schildkröt
510461
ab € 64,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.