Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB104-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB104-115
Bahco NSB104-115
Bahco NSB104-115
Bahco NSB104-115
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62521873
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150323937
EAN/GTIN:
     7314150323937
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel sw115mm
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, metrisch, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Gewicht
8850 g
Merkmale
Produkttyp
Ringschneideschlüssel
Material
Beryllium-Kupfer
Form
Gerade
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
115 mm
Anti-magnetisch
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN 7444
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.013,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,24*
€ 2.523,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,76*
€ 2.499,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,33*
€ 2.430,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,85*
€ 2.407,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.013,56*
€ 2.396,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.