Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.9105 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.9105 Ringschlüssel
KS Tools 517.9105 Ringschlüssel
KS Tools 517.9105 Ringschlüssel
KS Tools 517.9105 Ringschlüssel
KS Tools 517.9105 Ringschlüssel
KS Tools 517.9105 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62531017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9105
EAN/GTIN:
     4042146275160
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel
Zugringschlüssel, gekröpft
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
105 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
415 mm
Gewicht
7500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.