| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-62536005 Herst.-Nr.: 27M-14-15 EAN/GTIN: 7314150180554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 14x15 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Buchsenpunkte | 6 | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UNE 16586 | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 143 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 152 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 14mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel ohne griff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |