Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTROBOCK HD13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEKTROBOCK HD13
ELEKTROBOCK HD13
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62666374
Hersteller:
     Elektrobock
Herst.-Nr.:
     8594012221628
EAN/GTIN:
     8594012221628
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Programmierbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturregelbereich
3 - 40 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.