Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-TRA4-GR A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-TRA4-GR A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Grün 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-GR A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Grün 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-GR A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Grün 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-GR A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63144878
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240584
EAN/GTIN:
     8717624240584
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
speisekarte a4 grün
Trendy Menükarte – Mit lederoptik Geprägter Text menu und mit genähten Kanten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624248788
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
250 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Format
A4
Material
Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,33*
Sonstiges
Securit
8717624240522
ab € 17,39*
Sonstiges
Securit
8717624240546
ab € 13,57*
Sonstiges
Securit
8717624240607
ab € 15,77*
Sonstiges
Securit
8717624240560
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.