Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-CRA5-BR A5 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-CRA5-BR A5 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-CRA5-BR A5 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-CRA5-BR A5 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-CRA5-BR A5 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63260828
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624241413
EAN/GTIN:
     8717624241413
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
securit speisekarten a5
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624248726
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
190 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Format
A5
Material
Metall, PU-Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a5, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240225
ab € 9,43*
Sonstiges
Securit
8717624240263
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.