Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 058291 Untersetzer Glas 6 Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 058291 Untersetzer Glas 6 Rund
LEONARDO 058291 Untersetzer Glas 6 Rund
LEONARDO 058291 Untersetzer Glas 6 Rund
LEONARDO 058291 Untersetzer Glas 6 Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63286694
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     058291
EAN/GTIN:
     4045037582910
Suchbegriffe:
Eiskelch-Untersetzer
Eiskelchuntersetzer
Flaschen-Untersetzer
Flaschenuntersetzer
Mit diesen praktischen Glasuntersetzern bleibt Ihre gedeckte Tafel frei von Flecken. Sie lassen sich unter Flaschen, Gläsern oder Kerzen einsetzen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Silber, Transparent
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.