Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Kartoffelpresse Weissblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Kartoffelpresse Weissblech
Westmark Kartoffelpresse Weissblech
Westmark Kartoffelpresse Weissblech
Artikel-Nr.:
     2813-371-8004
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     4004094612473
EAN/GTIN:
     4004094612473
Suchbegriffe:
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Püree-Presse
Püreepresse
Die kraftvolle Kartoffelpresse in dreieckiger Form mit feiner Rund-Lochung dient dem schnellen Herstellen von Püree sowie zum Vor- und Zubereiten von Klos- und Gnocchiteig oder Stampfkartoffeln und eignet sich für alle Gemüsesorten. Durch einfaches Zusammendrücken der Hebelarme entstehen eine Vielzahl von verschiedenen Speisen. Eine mühelose Handhabung ohne Kraftaufwand ist dank der Ypsilon-förmigen und schmalen Griffe gegeben. Die Kartoffelpresse mit ca. 100 ml Füllvolumen lässt sich einfach von Hand reinigen, ist spülmaschinengeeignet. Sie lässt sich in Einzelteile zerlegen und ist somit platzsparend in der Küchenschublade verstaubar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,633*
€ 36,503*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,40*
€ 159,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,503*
€ 43,439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,093*
€ 42,951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,693*
€ 42,475
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,633*
€ 35,263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 182,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.