Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8 kVA 6400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8 kVA 6400 W
APC Symmetra LX8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8 kVA 6400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-636810
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAF8KRMI
EAN/GTIN:
     731304218890
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modularer Aufbau
- Ermöglicht schnellen Servicefreundlichkeit und reduzierte Wartungsaufwand über Selbstdiagnose-, Feld-austauschbaren Modulen.
Konfigurierbar für interne Redundanz N +1
- Bietet hohe Verfügbarkeit durch Redundanz, indem Konfiguration mit einem weiteren Power Module erforderlich ist, um die angeschlossene Last zu unterstützen.
Redundante Intelligence-Module
- Bietet eine höhere Verfügbarkeit der USV angeschlossenen Verbraucher, indem sie redundante Kommunikationswege, kritische USV-Funktionen.
Hot-Swap-Modulen Intelligenz
- Sorgt für saubere, unterbrechungsfreie Stromversorgung zu schützenden Geräte während Intelligence Modul ersetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134090 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Ausgangskapazität
8 kVA
Ausgangsleistung
6400 W
Anstieg der Energiemenge
360 J
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
472 x 578 x 672 mm
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ausgang Spannung (Note)
220/230/240
Nominale Eingang Spannung
230 V
Filterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, ups 8kva apc, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.787,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.078,68*
€ 7.233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.041,45*
€ 7.189,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.887,37*
€ 7.005,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.814,48*
€ 6.919,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.787,26*
€ 6.886,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.