Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Matte Black T580800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Matte Black T580800
Epson Singlepack Matte Black T580800
Artikel-Nr.:
     CIDE8-639017
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T580800
EAN/GTIN:
     0010343858848
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 3880 Stylus Pro 3800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T580800
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
0.162 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S042118
ab € 104,56*
Zubehör
Epson
C13T580700
ab € 41,40*
Zubehör
Epson
C13T580900
ab € 41,37*
Zubehör
Epson
C13T580300
ab € 40,84*
Zubehör
Epson
C13T580400
ab € 41,77*
Zubehör
Epson
C13T582000
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.