Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Blatt
Epson Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14562596
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042118
EAN/GTIN:
     999992952964
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Da das Epson Proofing Paper White Semimatte mit 250µm naturweißer Basis konzipiert wurde, ist es frei von Weißtönern und ideal für die Proofherstellung eines breiten Spektrums farbkritischer Offsetdruckdruckverfahren für den kommerziellen Gebrauch. Es wird vor allem für High-End-Bogendruckprodukte benutzt, wie z. B. Broschüren, Prospekte, Buchumschläge und Poster.

Aufgrund seiner Kaschierung gemäß strenger Normen, wurde Proofing Paper White Semimatte speziell für Proofanwendungen mit Epson UltraChrome™ K3 Tinten optimiert und weist hervorragende kurzfristige Stabilität auf. Aufgrund von Gewicht, Grundtönung und weitem Farbraum, ist es die perfekte Wahl für gewerbliche Proofverfahren.

Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
4470 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
A3+ (330x483 mm)
Oberflächentyp
Semi-matt
Blätter pro Packung
100 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
250 µm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Kompatible Produkte
SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P900 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P800 Roll Unit Promo SureColor SC-P800 SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P700 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v SureColor SC-P5000 Violet Spectro SureColor SC-P5000 Violet 240V SureColor SC-P5000 Violet SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v SureColor SC-P5000 STD Spectro SureColor SC-P5000 STD 240V SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition Epson Stylus Pro WT7900 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 4450 Epson Stylus Pro 3880 Epson Stylus Pro 3800 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Photo R2880 Epson Stylus Photo R2400
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T580700
ab € 41,50*
Zubehör
Epson
C13T580900
ab € 41,00*
Zubehör
Epson
C13T580300
ab € 41,11*
Zubehör
Epson
C13T580800
ab € 43,30*
Zubehör
Epson
C13T580400
ab € 41,62*
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.007,74*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 2.992,50*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.330,27*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 507,96*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.074,84*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.222,29*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.558,31*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.078,79*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.614,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.