| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-65111839 Herst.-Nr.: 61505 EAN/GTIN: 4006501615053 |
| |
|
| | |
| Die Soehnle Küchenwaage Page Comfort 400 bringt mit einem besonderen Detail die Extraportion Komfort in die Küche: Ist sie nicht in Gebrauch, zeigt sie bei Wunsch die aktuelle Uhrzeit an. So verliert man beim Backen und Kochen nie mehr die Zeit aus den Augen. Die Uhrzeit sowie das Gewicht werden auf der extragroßen LCD-Anzeige angezeigt. Mit einer Tragkraft von bis zu 10 kg und der extragroßen, quadratischen Wiegefläche eignet sie sich zudem auch für schwere Töpfe oder Schüsseln mit vielen Zutaten. Somit sind auch große Portionen beim Einkochen oder für selbstgemachte Marmeladen kein Problem mehr. Alle Zutaten lassen sich mithilfe der Tara-Zuwiegefunktion in 1-g-genauen Schritten dazu wiegen. Ausgestattet ist die Page Comfort 400 mit drei patentierten Sensor-Touch Feldern, die bereits auf sanftes Berühren reagieren und eine kinderleichte Reinigung der Wiegefläche ermöglichen. Wird die Page Comfort 400 nicht mehr benötigt, so lässt sie sich platzsparend im Küchenschrank, in der Schublade oder aufgehängt an der Wand verstauen. Das Ausschalten der Waage erfolgt automatisch, sodass sich viel Energie sparen lässt und die mitgelieferten Batterien selbst bei zweimal täglicher Benutzung rund zwei Jahre halten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronische Küchenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | | Genauigkeit | 1 g | | Produktfarbe | Weiß | | Eigengewichtsfunktion | Ja | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Form | Quadratisch | | Rutschfeste Füße | Ja | | Maßeinheit | g, lb | | Automatische Abschaltung | Ja | | Aufhänger | Ja | Bildschirm | Display-Typ | LCD | | Uhrfunktion | Ja | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| |