Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier 12005901 Handsprüher 0,5 l Grün, Durchscheinend Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birchmeier 12005901 Handsprüher 0,5 l Grün, Durchscheinend Kunststoff
Birchmeier 12005901 Handsprüher 0,5 l Grün, Durchscheinend Kunststoff
Birchmeier 12005901 Handsprüher 0,5 l Grün, Durchscheinend Kunststoff
Birchmeier 12005901 Handsprüher 0,5 l Grün, Durchscheinend Kunststoff
Birchmeier 12005901 Handsprüher 0,5 l Grün, Durchscheinend Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65267508
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     12005901
EAN/GTIN:
     7611034140230
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Durchscheinend
Volumen (l)
0.5 l
Material
Kunststoff
Verstellbare Düse
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,354*
€ 13,51126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,025*
€ 13,11975
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,746*
€ 12,78774
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,458*
€ 12,44502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,699*
€ 11,54181
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.