Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Skylution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Birchmeier Skylution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Skylution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Skylution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Skylution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65267520
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     11976101
EAN/GTIN:
     7611034140056
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Mit 360° Sprühfunktion. Das attraktive Handsprühgerät mit Topsprühbild für Haus und Balkon. Mit patentiertem Umkehrauslaufschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
0.5 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Kunststoff
Verstellbare Düse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 7,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 113,68*
€ 135,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 108,36*
€ 128,95
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 105,63*
€ 125,70
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 102,89*
€ 122,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 96,48*
€ 114,81
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 93,84*
€ 111,67
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 91,12*
€ 108,43
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 78,05*
€ 92,88
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.