Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Sprühgeräte
>
Sprühflasche
>
Artikel
Birchmeier Landlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-65267524
Hersteller:
Birchmeier
Herst.-Nr.:
11976001
EAN/GTIN:
7611034140049
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Mit 360° Sprühfunktion. Das attraktive Handsprühgerät mit Topsprühbild für Haus und Balkon. Mit patentiertem Umkehrauslaufschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
0.5 l
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Kunststoff
Verstellbare Düse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
140 g
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Gartensprüher
Weitere Suchbegriffe:
Industriezerstäuber
,
Microzerstäuber
,
Sprühflasche
,
Zerstäuber
,
handsprüher 0,5 l
,
handsprüher
,
birchmeier handsprüher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 7,741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 113,68*
€ 135,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 110,53*
€ 131,53
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 107,74*
€ 128,21
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 104,95*
€ 124,89
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 97,67*
€ 116,23
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 95,00*
€ 113,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 92,01*
€ 109,49
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 77,41*
€ 92,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen