Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Sprühgeräte
>
Hochdrucksprühgerät
>
Artikel
Birchmeier Clean-Matic 1.25 P Handgartenspritzer 1,25 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-65267532
Hersteller:
Birchmeier
Herst.-Nr.:
11975301
EAN/GTIN:
7611034130965
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Handsprüher
Handsprühflasche
Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
1.25 l
Produktfarbe
Rot, Schwarz, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Maximaler Druck
3 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
430 g
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Gartensprüher
Weitere Suchbegriffe:
Handsprühgerät
,
Handzerstäuber
,
Industriezerstäuber
,
Microzerstäuber
,
Sprühflasche
,
Zerstäuber
,
birchmeier handsprüher
,
handsprüher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen