Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Catlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birchmeier Catlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Catlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Catlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Catlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65267536
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     12005601
EAN/GTIN:
     7611034140209
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
0.5 l
Produktfarbe
Orange, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Kunststoff
Verstellbare Düse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,484*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,374*
€ 13,53506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,646*
€ 12,66874
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,302*
€ 12,25938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,548*
€ 11,36212
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,214*
€ 10,96466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,954*
€ 10,65526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,484*
€ 8,90596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.