Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8US1261-5MS13 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8US1261-5MS13 Elektrischer Kontakt
Siemens 8US1261-5MS13 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65269666
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US1261-5MS13
EAN/GTIN:
     4001869514031
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 80a
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1850 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
2250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
508 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV20314EA10
ab € 93,46*
Zubehör
Siemens
3RV20324EA15
ab € 151,57*
Zubehör
Siemens
3RV20314EA15
ab € 104,14*
Zubehör
Siemens
3RV20324EA10
ab € 140,81*
Zubehör
Siemens
3RV20324PA10
ab € 154,04*
Zubehör
Siemens
3RV20314PA15
ab € 108,72*
Zubehör
Siemens
3RV20314PA10
ab € 103,43*
Zubehör
Siemens
3RV20314UA10
ab € 107,19*
Zubehör
Siemens
3RV20314UA15
ab € 118,61*
Zubehör
Siemens
3RV20324UA10
ab € 166,91*
Zubehör
Siemens
3RV20314VA10
ab € 114,65*
Zubehör
Siemens
3RV20324VA10
ab € 184,34*
Zubehör
Siemens
3RV20314VA15
ab € 130,60*
Zubehör
Siemens
3RV20314WA10
ab € 118,86*
Zubehör
Siemens
3RV20314WA15
ab € 133,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.