Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3ZS2716-0CC30-0YD0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3ZS2716-0CC30-0YD0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Siemens 3ZS2716-0CC30-0YD0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65418144
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ZS2716-0CC30-0YD0
EAN/GTIN:
     4019169240161
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenz
siemens lizenzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.925,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.042,97*
€ 26.231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.013,68*
€ 26.196,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.925,61*
€ 26.091,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.