Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP6786 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP6786 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP6786 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65514585
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP6786
EAN/GTIN:
     5706998553317
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Fixierfilm
Fuserfilm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
54 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet Enterprise M607dn/607n,M608dn/608n/608x,M609dh/609dn/609x,MFP M631dn, M631h,M631z,M632,M633
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: filmscanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.