Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB104-67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB104-67
Bahco NSB104-67
Bahco NSB104-67
Bahco NSB104-67
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66097394
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150323715
EAN/GTIN:
     7314150323715
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, metrisch, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produkttyp
Ringschneideschlüssel
Material
Beryllium-Kupfer
Form
Gerade
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
67 mm
Anti-magnetisch
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN 7444
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,28*
€ 755,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,66*
€ 740,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,91*
€ 687,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,67*
€ 663,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,87*
€ 641,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.