Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 28M-9 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 28M-9 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Bahco 28M-9 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Bahco 28M-9 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Bahco 28M-9 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66159306
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     28M-9
EAN/GTIN:
     7314151834661
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
9 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
12
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
115 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.