Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.1620 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 918.1620 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 918.1620 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66164205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1620
EAN/GTIN:
     4042146131169
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T10
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.