Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
Duravit 0387470027 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66591000
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0387470027
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
duravit waschtischarmatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,43*
€ 481,272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,25*
€ 471,538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,60*
€ 430,304
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0387470028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
0387470028
ab € 362,14*
Ähnlich
Duravit 0445460000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit
0445460000
ab € 289,63*
Ähnlich
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 o ÜL HLB 470mm geschl 1 HL we 0386470027
Duravit
0386470027
ab € 308,43*
Ähnlich
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 o ÜL HLB 470mm geschl 1 HL we WG 03864700271
Duravit
03864700271
ab € 351,34*
Ähnlich
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 o ÜL HLB 470mm geschl o HL we 0386470028
Duravit
0386470028
ab € 310,11*
Ähnlich
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 o ÜL HLB 470mm geschl o HL we WG 03864700281
Duravit
03864700281
ab € 351,63*
Ähnlich
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 o ÜL HLB 470x470mm geschl 1 HL we WG
Duravit
03874700271
ab € 406,31*
Ähnlich
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 o ÜL HLB 470x470mm geschl o HL we WG
Duravit
03874700281
ab € 405,92*
Ähnlich
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 o ÜL HLB d= 460mm geschl o HL we WG
Duravit
04454600001
ab € 337,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen