Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0387470028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0387470028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0387470028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591009
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0387470028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,84*
€ 503,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,48*
€ 477,761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0386470027
ab € 308,32*
Ähnlich
Duravit
0386470028
ab € 309,08*
Ähnlich
Duravit
0387470027
ab € 359,98*
Ähnlich
Duravit
0445460000
ab € 290,23*
Ähnlich
Duravit
03864700271
ab € 352,52*
Ähnlich
Duravit
03864700281
ab € 353,06*
Ähnlich
Duravit
03874700271
ab € 405,84*
Ähnlich
Duravit
03874700281
ab € 407,94*
Ähnlich
Duravit
04454600001
ab € 337,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.