Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0451480000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0451480000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0451480000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591199
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0451480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0320500000
ab € 262,13*
Ähnlich
Duravit
0325420000
ab € 209,77*
Ähnlich
Duravit
0333420000
ab € 233,41*
Ähnlich
Duravit
0334520000
ab € 298,92*
Ähnlich
Duravit
04514800001
ab € 279,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.