Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0325420000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0325420000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0325420000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66590437
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0325420000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Aufsatzwaschschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
420 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0320500000
ab € 262,13*
Ähnlich
Duravit
0333420000
ab € 233,41*
Ähnlich
Duravit
0334520000
ab € 298,92*
Ähnlich
Duravit
0451480000
ab € 236,13*
Ähnlich
Duravit
04514800001
ab € 279,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.