Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0711500008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0711500008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0711500008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592683
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0711500008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken breite 50 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0719450000
ab € 109,85*
Ähnlich
Duravit
0719450010
ab € 109,83*
Ähnlich
Duravit
0723430000
ab € 172,45*
Ähnlich
Duravit
07115000081
ab € 237,60*
Ähnlich
Duravit
07234300001
ab € 226,45*
Ähnlich
Duravit
07194500001
ab € 153,75*
Ähnlich
Duravit
07194500101
ab € 155,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.