Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0719450010 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0719450010 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0719450010 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592774
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0719450010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,23*
€ 159,7337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,1173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,36*
€ 151,5584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0711500008
ab € 194,90*
Ähnlich
Duravit
0719450000
ab € 109,85*
Ähnlich
Duravit
0723430000
ab € 172,45*
Ähnlich
Duravit
07115000081
ab € 237,60*
Ähnlich
Duravit
07234300001
ab € 226,45*
Ähnlich
Duravit
07194500001
ab € 153,75*
Ähnlich
Duravit
07194500101
ab € 155,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.