Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07504500001 Handwaschbecken STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 3
DURAVIT 07504500001 Handwaschbecken STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 3
DURAVIT 07504500001 Handwaschbecken STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 3
Artikel-Nr.:
     1498-6000561274
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     07504500001
EAN/GTIN:
     4021534223143
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Starck 3 Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 07504500001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 550mm· Geeignet für Möbel: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 320mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 0101417016201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 122,62*
€ 151,49*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 125,91*
€ 155,49*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 122,16*
€ 155,5882*
€ 5,95*
ab € 144,33*
€ 178,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,95*
€ 238,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0724450000
ab € 175,19*
Ähnlich
Duravit
0750450000
ab € 77,29*
Ähnlich
Duravit
0751500000
ab € 88,24*
Ähnlich
Duravit
07515000001
ab € 128,70*
Ähnlich
Duravit
0750450041
ab € 85,55*
Ähnlich
Duravit
07504500411
ab € 127,03*
Ähnlich
Duravit
0750450080
ab € 85,38*
Ähnlich
Duravit
07504500801
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.