Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Waschbecken
>
Einbauwaschtisch
>
Artikel
Duravit 2320800044 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66593936
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
2320800044
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Waschbecken
,
Waschtisch
,
einbauwaschbecken duravit
,
einbauwaschbecken
,
waschbecken breite 80 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 2318100000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
2318100000
ab € 436,38*
Ähnlich
Duravit 2318100027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
2318100027
ab € 452,04*
Ähnlich
Duravit Möbelwaschtisch DURASTYLE o ÜL m HLB 800x480mm 1 HL we WG 23208000411
Duravit
23208000411
ab € 296,22*
Ähnlich
Duravit Möbelwaschtisch DURASTYLE o ÜL m HLB 800x480mm 3 HL we WG 23208000441
Duravit
23208000441
ab € 295,45*
Ähnlich
Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm 1 HL we WG
Duravit
23181000001
ab € 477,31*
Ähnlich
Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm geschl 1 HL we WG
Duravit
23181000271
ab € 496,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen