Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 06279000 Lampenstarter 50 Hz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 06279000 Lampenstarter 50 Hz Grau
Philips 06279000 Lampenstarter 50 Hz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67467387
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     6279000
EAN/GTIN:
     8718291062790
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Vorschaltgerät
Zündgerät
natriumdampf-hochdrucklampen philip...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11700 g
Energie
AC-Eingangsfrequenz (Kühlschrank)
50 Hz
Eingangsspannung
230 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Merkmale
Produkttyp
Lampenstarter
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: natriumdampf hochdrucklampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.