Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TT-10 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TT-10 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun, Edelstahl
Lenco TT-10 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun, Edelstahl
Lenco TT-10 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun, Edelstahl
Lenco TT-10 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun, Edelstahl
Lenco TT-10 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun, Edelstahl
Lenco TT-10 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67529891
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TT-10BN
EAN/GTIN:
     8711902038177
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Der Classic Phono TT-10 ist ein wunderschöner und stilvoller Plattenspieler im echten Retro-Look. Der Plattenspieler ist in einem praktischen braunen Koffer untergebracht, der weniger als 3 kg wiegt, so dass er überall hin mitgenommen werden kann. Mit dem TT-10 hast Du Deine Lieblingsmusik also immer und überall zur Hand. Der Plattenspieler ist ein benutzerfreundliches Gerät ohne Schnickschnack. Dank der eingebauten Lautsprecher kannst Du Deine Lieblingsmusik in hoher Qualität abspielen. Nimm den Koffer zu einer Geburtstagsparty oder einem Klassentreffen mit und überrasche alle mit unzähligen alten und neuen Hits. Bitte Deine Freunde und Verwandten, ihre Lieblingsplatte mitzubringen, damit es eine unvergessliche Feier wird. Der Classic Phono TT-10 hat eine Keramik-Stereo-Kartusche mit Nadel. Du kannst Deine Platten in 3 Geschwindigkeiten abspielen: 33, 45 und 78 Umdrehungen. Der Plattenspieler hat einen Riemenantrieb, 2 eingebaute Lautsprecher, einen AUX-Eingang, RCA-Tulip-Anschluss und einen Line-Eingang für externe Lautsprecher oder andere Geräte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Edelstahl
Gehäusematerial
Holz
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Eingebauter Verstärker
Ja
Equalizer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3100 g
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.