Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smit Visual Manual projection screen matt white 153 x 203 cm Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smit Visual Manual projection screen matt white 153 x 203 cm Projektionsleinwand 4:3
Smit Visual Manual projection screen matt white 153 x 203 cm Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-675862
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14007.316
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1530 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2030 mm
Format
Video
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smit Visual Supplies
14007.315
ab € 140,63*
Zubehör
Smit Visual Supplies
14007.303
ab € 105,34*
Zubehör
Smit Visual Supplies
14007.305
ab € 119,46*
Zubehör
Smit Visual Supplies
14007.317
ab € 186,46*
Zubehör
Smit Visual Supplies
14007.307
ab € 125,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.