Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Audio, Video & Foto
>
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
>
Artikel
Smit Visual Manual projection screen matt white 183 x 244 cm Projektionsleinwand 4:3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-675863
Hersteller:
Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
14007.317
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1830 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2440 mm
Format
Video
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smit Visual Manual projection screen matt white 135 x 180 cm Projektionsleinwand 4:3
Smit Visual Supplies
14007.315
ab € 140,63*
Zubehör
Smit Visual Manual projection screen matt white 153 x 153 cm Projektionsleinwand 1:1
Smit Visual Supplies
14007.303
ab € 105,34*
Zubehör
Smit Visual Manual projection screen matt white 153 x 203 cm Projektionsleinwand 4:3
Smit Visual Supplies
14007.316
ab € 167,69*
Zubehör
Smit Visual Manual projection screen matt white 180 x 180 cm Projektionsleinwand 1:1
Smit Visual Supplies
14007.305
ab € 119,46*
Zubehör
Smit Visual Manual projection screen matt white 203 x 203 cm Projektionsleinwand 1:1
Smit Visual Supplies
14007.307
ab € 125,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen