Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise MSR50-60 Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise MSR50-60 Kabelrouter
Hewlett Packard Enterprise MSR50-60 Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6831791
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JF640A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
hp router
router
Die HP MSR50 Router-Serie ist eine Komponente der HP FlexBranch Lösung, die ihrerseits Bestandteil der HP FlexNetwork Architektur ist. Diese Router sind für große Zweigniederlassungen oder regionale Niederlassungen sowie für Unternehmensbereitstellungen konzipiert, die integrierte Funktionen mit hoher Leistung für Routing, Switching, Sicherheit, drahtlose Anwendungen, Sprachdatenübertragungen und virtualisierte Anwendungen erfordern. Die Router der MSR50 Serie bieten umfangreiche modulare Optionen für WAN-, LAN- und Sprachdatenschnittstellen sowie integrierte hardwarebasierte Verschlüsselungs- und Sprachverarbeitungsfunktionen. Mit optionalen OAP-Modulen (Open Architecture Platform) können diese Router VMware vSphere unterstützen, die branchenführende Virtualisierungsplattform, mit der Drittanbieteranwendungen in den Router integriert werden.

Quality of Service (QoS)
• Datenübertragungsrichtlinien: unterstützt Committed Access Rate (CAR) und Übertragungsgeschwindigkeit

Management
• Steuerung des Managementzugriffs: Managementzugriff über Modem-Port und Terminal-Schnittstelle; Zugriff über Terminal-Schnittstelle, Telnet oder SSH

Konnektivität
• Ultradichte Port-Konnektivität: bietet bis zu 10 Schnittstellen für Modulsteckplätze und bis zu 90 Fast Ethernet-Anschlüsse

Leistung
• Hervorragende Weiterleitungskapazität: Weiterleitungskapazität von bis zu 800 Kpps/1280 Kpps (zwei Arten von Engines); erfüllt die aktuellen und zukünftigen Anforderungen bandbreitenintensiver Anwendungen für Unternehmen

Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• Hot-Swap-Module: ermöglichen den Austausch von Hardware-Schnittstellenmodulen ohne Beeinträchtigung des Datenflusses durch das System

Layer-2-Switching
• Spanning Tree Protocol (STP): bietet uneingeschränkte Unterstützung für die Normen IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) für schnellere Konvergenz sowie IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Layer-3-Dienste
• Address Resolution Protocol (ARP): bestimmt die MAC-Adresse eines anderen IP-Hosts im selben Subnetz; unterstützt statische ARPs; Gratuitous ARP ermöglicht die Erkennung doppelter IP-Adressen; Proxy ARP ermöglicht den normalen ARP-Betrieb zwischen Subnetzen oder wenn Subnetze durch ein Layer-2-Netzwerk getrennt sind
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
20000 g
Merkmale
Wärmeableitung
1194 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Sicherheit
MAC-Adressentabelle
100000 Eintragungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,57*
€ 983,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,93*
€ 979,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,52*
€ 964,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,91*
€ 945,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,42*
€ 907,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG263A
ab € 49,61*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 304,18*
Zubehör
HP
JD521A
ab € 26,49*
Zubehör
HP
JD519A
ab € 26,24*
Zubehör
HP
JD175A
ab € 97,34*
Zubehör
HP
U3SA4PE
ab € 1.870,10*
Zubehör
HP
U3TM9E
ab € 1.161,51*
Zubehör
HP
U3UH4E
ab € 975,90*
Zubehör
HP
U3TU8E
ab € 1.738,56*
Zubehör
HP
U3UB4E
ab € 592,51*
Zubehör
HP
U3TJ3E
ab € 655,97*
Zubehör
HP
U3RY5PE
ab € 1.289,48*
Zubehör
HP
U3RX1PE
ab € 1.262,24*
Zubehör
HP
U3TE5PE
ab € 954,09*
Zubehör
HP
U3SB8PE
ab € 1.909,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.